LEF LIGHTING SRL - LEFTOP-V8/EXT4 INTERFACCIA SLAVE 4CH 12-24-36VDC 8A - TOP-V8/EXT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dimmer - ja
Im Gehäuse - nein
Im Röhrensockelgehäuse - nein
Als Modul/Platine - nein
Stromversorgung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8054521532788
Artikelnummer
LEFTOP-V8/EXT4
Herstellernummer
TOP-V8/EXT4
Hersteller
LEF
Geeignet für Dimmer:
ja
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
nein
Mit Funkhandsender:
nein
Mit Funkcodiergerät:
ja
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
0
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Rollingcode-System:
ja


