LEF LIGHTING SRL - LEFTOP/ONE INTERF. DIMM. RADIO RX WIFI DIM/CCT/RGBW - TOP/ONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dimmer - nein
Geeignet für Pulsdrücker - ja
Geeignet für Rollladenschalter - nein
Geeignet für Jalousieschalter - nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8057760696815
Artikelnummer
LEFTOP/ONE
Herstellernummer
TOP/ONE
Hersteller
LEF
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Leistungsaufnahme:
433.92 W
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
nein
Mit Funkhandsender:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
96
Anzahl der Befehle:
25
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


