Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTI005C110 T.M. 50VA 230.400V / 55 110V - TI005C110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 55...55 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734345261

Artikelnummer

LEFTI005C110

Herstellernummer

TI005C110

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

55...55 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

110...110 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

77 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

85 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

78 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

10 %

Leistung:

40 W

Trasformatore 50VA 230.400V / 55-110V monofase di isolamento IP00

Ein LEF LIGHTING SRL Produkt

Entdecken Sie die LEF LIGHTING SRL-Serie