LEF LIGHTING SRL - LEFQ400C230 T.M. 4000VA 230.400 / 115.0.115V - Q400C230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 230...230 V
Primärspannung 2 - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8054521536748
Artikelnummer
LEFQ400C230
Herstellernummer
Q400C230
Hersteller
LEF
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230...230 V
Primärspannung 2:
400...400 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Primärspannung 4:
0...0 V
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 6:
0...0 V
Primärspannung 7:
0...0 V
Primärspannung 8:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Primärspannung 10:
0...0 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Leistung:
3200 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.5 %
Breite:
240 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leiter-Material:
Kupfer