LEF LIGHTING SRL - LEFQ300C48 T.M. 3000VA 230.400V / 24.0.24V. - Q300C48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 48...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 3000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8054521536700
Artikelnummer
LEFQ300C48
Herstellernummer
Q300C48
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
48...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
3000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
240 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
210 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
280 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Leistung:
2400 W