Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFQ020C48 T.M. 200VA 230.400V / 24.0.24V - Q020C48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Primärspannung 2 - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734343809

Artikelnummer

LEFQ020C48

Herstellernummer

Q020C48

Hersteller

LEF

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

230...230 V

Primärspannung 2:

400...400 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Primärspannung 4:

0...0 V

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 6:

0...0 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Sekundärspannung 1:

48...48 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Leistung:

160 W

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

10.5 %

Breite:

99 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

95 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Leiter-Material:

Kupfer

Trasformatore 200VA 230.400V / 24.0.24V monofase di comando e sicurezza IP00 classe F