Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFQ003C48 T.M. 30VA 230.400V / 24.0.24V - Q003C48

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFQ003C48 T.M. 30VA 230.400V / 24.0.24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 48...48 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521539039

Artikelnummer

LEFQ003C48

Herstellernummer

Q003C48

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

48...48 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

77 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

80 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

78 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

12 %

Leistung:

24 W

Trasformatore monofase di comando e sicurezza 30VA 230.400V / 24.0.24V IP00 classe F