Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFPLANO-LOCK/ONE CENTRALE COMANDO PER CANCELLI 12/24V - PLANO-LOCK/ONE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Geeignet für Pulsdrücker - nein

  • Geeignet für Rollladenschalter - nein

  • Geeignet für Jalousieschalter - nein

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535390

Artikelnummer

LEFPLANO-LOCK/ONE

Herstellernummer

PLANO-LOCK/ONE

Hersteller

LEF

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

nein

Mit Funkhandsender:

nein

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

96

Anzahl der Befehle:

24

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale radio per controllo stato di cancelli e porte garage tramite comando vocale Google Home/Amazon Alexa e Wi-Fi