LEF LIGHTING SRL - LEFMCU-PUSH PULSANTE RADIO RX 230VAC PUSH DIM - MCU-PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dimmer - ja
Geeignet für Pulsdrücker - ja
Geeignet für Rollladenschalter - nein
Geeignet für Jalousieschalter - nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521532702
Artikelnummer
LEFMCU-PUSH
Herstellernummer
MCU-PUSH
Hersteller
LEF
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
nein
Mit Funkhandsender:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
96
Anzahl der Befehle:
24
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


