Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFMCU-M/ONE CENTRALE X MOTORI 500W MAX. RADIO RX - MCU-M/ONE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521534843

Artikelnummer

LEFMCU-M/ONE

Herstellernummer

MCU-M/ONE

Hersteller

LEF

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

96

Anzahl der Befehle:

24

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale radio per motori tende/tapparelle max 500W (230Vac) da comando vocale Google Home/Amazon Alexa, Wi-Fi, pulsanti