LEF LIGHTING SRL - LEFLEVDP1500 UPS ON LINE 1500VA -10 MINUTI - LEVDP1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 208...240 V
Ausgangsspannung - 208...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002154488
Artikelnummer
LEFLEVDP1500
Herstellernummer
LEVDP1500
Hersteller
LEF
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
208...240 V
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1050 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
145 mm
Tiefe:
282 mm
Höhe:
220 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
10 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0