Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEVDP1000 UPS ON LINE 1000VA -10 MINUTI - LEVDP1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 208...240 V

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073565505

Artikelnummer

LEFLEVDP1000

Herstellernummer

LEVDP1000

Hersteller

LEF

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

208...240 V

Ausgangsspannung:

208...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

700 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

100 mm

Tiefe:

300 mm

Höhe:

145 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

UPS 1000VA autonomia 10 min ON LINE