Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLERAPL950 UPS LINE INTERACTIVE 950VA -10 MINUTI - LERAPL950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 950 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0.0001 min

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054521535864

Artikelnummer

LEFLERAPL950

Herstellernummer

LERAPL950

Hersteller

LEF

Ausgangsscheinleistung:

950 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0.0001 min

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

665 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

101 mm

Tiefe:

279 mm

Höhe:

142 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

4.2 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Gruppo di continuità UPS 950VA autonomia 10 min Line Interactive con Stabilizzatore