LEF LIGHTING SRL - LEFLERAPL1200 UPS LINE INTERACTIVE 1200VA -10 MINUTI - LERAPL1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0.0001 min
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 230...230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054521535840
Artikelnummer
LEFLERAPL1200
Herstellernummer
LERAPL1200
Hersteller
LEF
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.0001 min
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
230...230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
840 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
101 mm
Tiefe:
279 mm
Höhe:
142 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0


