LEF LIGHTING SRL - LEFLEPUSHPWM GENERATORE SEGNALE PWM PUSH - LEPUSHPWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Nennspannung - 110...240 V
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8054521531774
Artikelnummer
LEFLEPUSHPWM
Herstellernummer
LEPUSHPWM
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Drucktaster
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Nennspannung:
110...240 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Gerätetiefe:
40 mm
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
26 mm


