Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEFVM6764AK ADATTATORE KEYSTONE VIMAR LINEA CANAPA - LEFVM6764AK

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEFVM6764AK ADATTATORE KEYSTONE VIMAR LINEA CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8057760696006

Artikelnummer

LEFLEFVM6764AK

Herstellernummer

LEFVM6764AK

Hersteller

LEF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

16 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

45 mm

Transparent:

nein

Adattatore Keystone per serie civili VIMAR LINEA CANAPA