LEF LIGHTING SRL - LEFLEFVM6762AK ADATTATORE KEYSTONE VIMAR LINEA NERO - LEFVM6762AK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 16 mm
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
8057760695993
Artikelnummer
LEFLEFVM6762AK
Herstellernummer
LEFVM6762AK
Hersteller
LEF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
16 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
Adattatore Keystone per serie civili VIMAR LINEA NERO


