LEF LIGHTING SRL - LEFLEFAV5952AK ADATTATORE KEYSTONE AVE BANQUISE BIANCO - LEFAV5952AK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Breite - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
8054521533198
Artikelnummer
LEFLEFAV5952AK
Herstellernummer
LEFAV5952AK
Hersteller
LEF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
40 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Adattatore Keystone per serie civili AVE BANQUISE BIANCO


