LEF LIGHTING SRL - LEFLEDP3600RT UPS ON LINE 3600VA TOWER - 10 MINUTI - LEDP3600RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3600 VA
Überbrückungszeit Volllast - 6.7E-5 min
Eingangsspannung - 208...240 V
Ausgangsspannung - 208...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054521535826
Artikelnummer
LEFLEDP3600RT
Herstellernummer
LEDP3600RT
Hersteller
LEF
Ausgangsscheinleistung:
3600 VA
Überbrückungszeit Volllast:
6.7E-5 min
Eingangsspannung:
208...240 V
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
3240 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
88 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
29 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Modular:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0


