Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDP2400RT UPS ON LINE 2400VA TOWER - 10 MINUTI - LEDP2400RT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2400 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 6.7E-5 min

  • Eingangsspannung - 208...240 V

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054521535802

Artikelnummer

LEFLEDP2400RT

Herstellernummer

LEDP2400RT

Hersteller

LEF

Ausgangsscheinleistung:

2400 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6.7E-5 min

Eingangsspannung:

208...240 V

Ausgangsspannung:

208...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2160 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

41 mm

Höhe:

88 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

19 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Gruppo di continuità UPS 2400VA tower con autonomia 10 min ON LINE Doppia conversione