LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-PUSH CONVERTITORE PULSANTE / DALI - LEDALI-PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - sonstige
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054521534683
Artikelnummer
LEFLEDALI-PUSH
Herstellernummer
LEDALI-PUSH
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Einbau
Seriendimmer:
nein
Farbe:
schwarz
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
42 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
20 mm


