LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-TE VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH TE - LEDALI-2TF-TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Nennleistung ohmsche Last - 1...230 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8057760698055
Artikelnummer
LEFLEDALI-2TF-TE
Herstellernummer
LEDALI-2TF-TE
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
1...230 W
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
110...230 V
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Min. Helligkeit steuerbar:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Nennleistung kapazitive Last:
1...115 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
110...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
48 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
23 mm


