Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-EV VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH EV - LEDALI-2TF-EV

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-EV VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH EV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - ohmsche Last

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 1...230 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8057760698062

Artikelnummer

LEFLEDALI-2TF-EV

Herstellernummer

LEDALI-2TF-EV

Hersteller

LEF

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

ohmsche Last

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

1...230 W

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

110...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

110...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

48 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

48 mm

Gerätehöhe:

23 mm

Varialuce per Strip LED 230Vac (max 230W) comandabile a pulsante o con segnale DALI