Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLED2TF50DIN VAR.UNIV. 500W DALI-2/PUSH GUIDA DIN 6 - LED2TF50DIN

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLED2TF50DIN VAR.UNIV. 500W DALI-2/PUSH GUIDA DIN 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 1...500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760698079

Artikelnummer

LEFLED2TF50DIN

Herstellernummer

LED2TF50DIN

Hersteller

LEF

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

1...500 W

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

110...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Nennleistung kapazitive Last:

1...250 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

110...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

90 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

106 mm

Gerätehöhe:

51 mm

Varialuce universale 500W comandabile PUSH 230Vac/segnale DALI IP20 in contenitore plastico a barra DIN (6 moduli)