Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE20024TF ALIM.LED 200W 24VDC DIM.TAGLIO FASE IP20

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE20024TF ALIM.LED 200W 24VDC DIM.TAGLIO FASE IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 40...200 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 1670...8300 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521534621

Artikelnummer

LEFLE20024TF

Herstellernummer

LE20024TF

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

40...200 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

1670...8300 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

45 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

310 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

80 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 200W 8300mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT