Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE010TF50DIN VARIALUCE UNIV. PUSH/0/1-10V GUIDA DIN 4 - LE010TF50DIN

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE010TF50DIN VARIALUCE UNIV. PUSH/0/1-10V GUIDA DIN 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 10...500 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054521539176

Artikelnummer

LEFLE010TF50DIN

Herstellernummer

LE010TF50DIN

Hersteller

LEF

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

10...500 W

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

sonstige

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Min. Helligkeit steuerbar:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Nennleistung kapazitive Last:

0...0 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

10...500 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

90 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

65 mm

Varialuce universale 3-300W RESISTIVO 3-300W LED comandabile con pulsante 230Vac e segnale 0/1-10V ad uscita IGBT IP20 per barra DIN (4 moduli)