Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFGATEKIT KIT PLANO-LOCK/ONE +LINEA-4R +LINEA-4R/W - GATEKIT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFGATEKIT KIT PLANO-LOCK/ONE +LINEA-4R +LINEA-4R/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Geeignet für Pulsdrücker - nein

  • Geeignet für Rollladenschalter - nein

  • Geeignet für Jalousieschalter - nein

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535680

Artikelnummer

LEFGATEKIT

Herstellernummer

GATEKIT

Hersteller

LEF

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

nein

Mit Funkhandsender:

ja

Mit Funkcodiergerät:

ja

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

96

Anzahl der Befehle:

24

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit Smart Wireless per controllo stato cancelli/porte garage da radiocomando tascabile e smartphone con App OneSmart