Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFEUS040C24 T.M. 400VA 230.400V/12 24V SCATOLA IP20 - EUS040C24

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFEUS040C24 T.M. 400VA 230.400V/12 24V SCATOLA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734341980

Artikelnummer

LEFEUS040C24

Herstellernummer

EUS040C24

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

12...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Schutzart (IP):

IP20

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

24...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

126 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

136 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

124 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.5 %

Leistung:

320 W

Trasformatore 400VA 230.400V/12-24V monofase di sicurezza e comando ad esecuzione protetta IP20