Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFEASYRELEBT RELE MAX 230W PUSH/BLE - EASYRELEBT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFEASYRELEBT RELE  MAX 230W PUSH/BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521533099

Artikelnummer

LEFEASYRELEBT

Herstellernummer

EASYRELEBT

Hersteller

LEF

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Befestigungsart:

sonstige

Rele' universale max 230W funzione ON-OFF comandabile da pulsante 230Vac e segnale Bluetooth, a 4 o 5 fili