Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFDRU7636DIN VARIALUCE UNIVERSALE PUSH GUIDA DIN 1 - DRU7636DIN

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFDRU7636DIN VARIALUCE UNIVERSALE PUSH GUIDA DIN 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521539152

Artikelnummer

LEFDRU7636DIN

Herstellernummer

DRU7636DIN

Hersteller

LEF

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Drucktaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Nennleistung ohmsche Last:

10...250 W

Nennleistung induktive Last:

10...200 VA

Nennleistung kapazitive Last:

0...0 VA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Anschlussart:

sonstige

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

18 mm

Gerätehöhe:

65 mm

Gerätetiefe:

90 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Varialuce universale 2-200W LED 10-250W RESISTIVO comandabile da pulsante 230Vac con funzione DIMMER ed uscita Trailing Edge per guida DIN (1 modulo)