LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH - DRU230STR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Nennleistung ohmsche Last - 10...150 W
Packung
10 ST
EAN
8057760695924
Artikelnummer
LEFDRU230STR
Herstellernummer
DRU230STR
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
10...150 W
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennleistung kapazitive Last:
5...120 VA
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
0...0 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
42 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gerätebreite:
30 mm
Gerätehöhe:
21 mm


