LEF LIGHTING SRL - LEFDLV1004TN DIMMER DA TAVOLO ROTAT. 20-160W INC - DLV1004TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - ohmsche Last
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Nennleistung ohmsche Last - 20...160 W
Packung
1 ST
EAN
8054521531323
Artikelnummer
LEFDLV1004TN
Herstellernummer
DLV1004TN
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
ohmsche Last
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
20...160 W
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
sonstige
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennleistung kapazitive Last:
0...0 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
220...240 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
0...0 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
30.5 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Aderquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
96.5 mm
Gerätehöhe:
28 mm


