LEF LIGHTING SRL - LEFCPM8FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 8UF 2 FASTON - CPM8FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 8 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341706
Artikelnummer
LEFCPM8FD
Herstellernummer
CPM8FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
8 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
30 mm
Länge:
58 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
58 mm
Condensatore 8µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore