Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM5FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 5UF 2 FASTON - CPM5FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM5FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 5UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 5 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341690

Artikelnummer

LEFCPM5FD

Herstellernummer

CPM5FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

5 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

30 mm

Länge:

58 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

58 mm

Condensatore 5µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore