LEF LIGHTING SRL - LEFCPM40FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 40UF 2 FASTON - CPM40FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 40 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341782
Artikelnummer
LEFCPM40FD
Herstellernummer
CPM40FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
40 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
96 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
96 mm
Condensatore 40µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore