LEF LIGHTING SRL - LEFCPM3FD COND.PLAST.X MOTORE 450V 3UF 2 FASTON - CPM3FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 3 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734348460
Artikelnummer
LEFCPM3FD
Herstellernummer
CPM3FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
3 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
25 mm
Länge:
58 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
58 mm
Condensatore 3µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


