Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM30FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 30UF 2 FASTON - CPM30FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM30FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 30UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341775

Artikelnummer

LEFCPM30FD

Herstellernummer

CPM30FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

30 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

40 mm

Länge:

96 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

96 mm

Condensatore 30µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore