LEF LIGHTING SRL - LEFCPM2FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 2UF 2 FASTON - CPM2FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341676
Artikelnummer
LEFCPM2FD
Herstellernummer
CPM2FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
2 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
25 mm
Länge:
58 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
58 mm
Condensatore 2µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore