Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM20FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 20UF 2 FASTON - CPM20FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM20FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 20UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 20 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341751

Artikelnummer

LEFCPM20FD

Herstellernummer

CPM20FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

20 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

40 mm

Länge:

71 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

71 mm

Condensatore 20µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore