Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM1FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 1UF 2 FASTON - CPM1FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM1FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 1UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 1 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734348453

Artikelnummer

LEFCPM1FD

Herstellernummer

CPM1FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

1 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

25 mm

Länge:

58 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

58 mm

Condensatore 1µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore