LEF LIGHTING SRL - LEFCPM18FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 18UF 2 FASTON - CPM18FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 18 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 71 mm
Packung
20 ST
EAN
8056734341744
Artikelnummer
LEFCPM18FD
Herstellernummer
CPM18FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
18 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
71 mm
Kapazität 2:
0 µF
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
71 mm
Breite:
40 mm
Condensatore 18µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


