Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM14FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 14UF 2 FASTON - CPM14FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM14FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 14UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 14 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 35 mm

  • Länge - 71 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341720

Artikelnummer

LEFCPM14FD

Herstellernummer

CPM14FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

14 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

35 mm

Länge:

71 mm

Kapazität 2:

0 µF

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

71 mm

Breite:

35 mm

Condensatore 14µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore