Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM12FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 12UF 2 FASTON - CPM12FD

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM12FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 12UF 2 FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 35 mm

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734348484

Artikelnummer

LEFCPM12FD

Herstellernummer

CPM12FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

12 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

35 mm

Länge:

58 mm

Kapazität 2:

0 µF

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

58 mm

Breite:

35 mm

Condensatore 12µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore