LEF LIGHTING SRL - LEFCPI5C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 5UF CAVI 18CM - CPI5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - sonstige
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341539
Artikelnummer
LEFCPI5C
Herstellernummer
CPI5C
Hersteller
LEF
Kapazität:
5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
sonstige
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
56 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
56 mm
Condensatore 5µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


