Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI30C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 30UF CAVI 25C - CPI30C

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI30C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 30UF CAVI 25C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 63 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341638

Artikelnummer

LEFCPI30C

Herstellernummer

CPI30C

Hersteller

LEF

Kapazität:

30 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

63 mm

Kapazität 2:

0 µF

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

63 mm

Breite:

40 mm

Condensatore 30µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione