Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 25UF CAVI 18C - CPI25C

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 25UF CAVI 18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 25 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 63 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341621

Artikelnummer

LEFCPI25C

Herstellernummer

CPI25C

Hersteller

LEF

Kapazität:

25 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

63 mm

Kapazität 2:

0 µF

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

63 mm

Breite:

40 mm

Condensatore 25µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione