Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 16UF CAVI 18C - CPI16C

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 16UF CAVI 18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 16 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Steckklemme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341591

Artikelnummer

LEFCPI16C

Herstellernummer

CPI16C

Hersteller

LEF

Kapazität:

16 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

250...250 V

Ausführung:

sonstige

Mit Steckklemme:

nein

Durchmesser:

33 mm

Länge:

63 mm

Breite:

33 mm

Tiefe:

63 mm

Condensatore 16µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione