LEF LIGHTING SRL - LEFCPI14C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 14UF CAVI 18C - CPI14C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 14 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - sonstige
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341584
Artikelnummer
LEFCPI14C
Herstellernummer
CPI14C
Hersteller
LEF
Kapazität:
14 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
sonstige
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
33 mm
Länge:
63 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
63 mm
Condensatore 14µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione