LEF LIGHTING SRL - LEFCPI12C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 12UF CAVI 18C - CPI12C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 12 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 33 mm
Länge - 63 mm
Packung
20 ST
EAN
8056734341577
Artikelnummer
LEFCPI12C
Herstellernummer
CPI12C
Hersteller
LEF
Kapazität:
12 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
33 mm
Länge:
63 mm
Kapazität 2:
0 µF
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
63 mm
Breite:
33 mm
Condensatore 12µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


