LEF LIGHTING SRL - LEFCPI10C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 10UF CAVI 18C - CPI10C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - sonstige
Mit Steckklemme - nein
Packung
20 ST
EAN
8056734341560
Artikelnummer
LEFCPI10C
Herstellernummer
CPI10C
Hersteller
LEF
Kapazität:
10 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
sonstige
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
50 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
50 mm
Condensatore 10µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione